
Phoenix Contact - Alimentation

Réf. fabricant 2902991
Réf. Sonepar 00126672919
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1.25 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V
2e tension de sortie - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356729192
Réf. Sonepar
00126672919
Réf. Fournisseur
2902991
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
1.25 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
85...240 V
2e tension de sortie
24...24 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
1.25 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...264 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
72.1 VA
puissance dissipée
30 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
1.3
largeur d'encastrement
22.5 mm
hauteur d'encastrement
90 mm
montage direct possible
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
84 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation UNO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC - 30 W