Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 2.1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V
2e tension de sortie - 48...48 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356808361
Réf. Sonepar
00126680836
Réf. Fournisseur
2902996
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
48...48 V
courant de sortie max. 1
2.1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
85...240 V
2e tension de sortie
48...48 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1
2.1 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...264 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
213.3 VA
puissance dissipée
100 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
3.1
largeur d'encastrement
55 mm
hauteur d'encastrement
90 mm
montage direct possible
Non
largeur
55 mm
hauteur
90 mm
profondeur
89.87 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
UNO-PS - Alimentation à découpage - Entrée Monophasé 230 VAC - Sortie 48 VDC - 100 W