Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 110...250 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626890227
Réf. Sonepar
00126689022
Réf. Fournisseur
1088491
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
2.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
110...250 V
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
autre
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur d'encastrement
54 mm
hauteur d'encastrement
90 mm
montage direct possible
Non
largeur
54 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60.96 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
STEP3 - Alimentation modulaire 230 VAC-24 VDC - 2,5 A