Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...29.5 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 110...250 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356985321
Réf. Sonepar
00126698532
Réf. Fournisseur
2904600
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
24...29.5 V
courant de sortie max. 1
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
110...250 V
2e tension de sortie
24...24 V
3e tension de sortie
24...29.5 V
courant de sortie max. 2
6.25 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
163 VA
puissance dissipée
120 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
1
largeur d'encastrement
36 mm
hauteur d'encastrement
130 mm
montage direct possible
Non
largeur
36 mm
hauteur
130 mm
profondeur
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
2
QUINT4 - Alimentation à découpage - Paramétrable - Monophasée 230 VAC-24 VDC-5 A - Power boost statique-Dynamique-Technologie SFB (Garantie 5 ans avec protection parafoudre 2907928)