Phoenix Contact - Alimentation

Phoenix Contact - Alimentation

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 4.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 99...275 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356959445

Réf. Sonepar

00126903147

Réf. Fournisseur

2903147

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

24...28 V

courant de sortie max. 1

4.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

85...240 V

tension d'alimentation assignée CC

99...275 V

2e tension de sortie

24...24 V

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

3 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

100...264 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

157.7 VA

puissance dissipée

72 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

autre

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur en nombre de modules

1.7

largeur d'encastrement

30 mm

hauteur d'encastrement

130 mm

montage direct possible

Non

largeur

30 mm

hauteur

130 mm

profondeur

121 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

TRIO-PS-2G - Alimentation à découpage - Entrée Monophasé 230 VAC - Sortie 24 VDC - 3 A - NEC Class 2