Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 30 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...575 V
2e tension de sortie - 24...28 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356960861
Réf. Sonepar
00126903155
Réf. Fournisseur
2903155
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
24...28 V
courant de sortie max. 1
30 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
320...575 V
2e tension de sortie
24...28 V
courant de sortie max. 2
30 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
20 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
320...500 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
822.2 VA
puissance dissipée
480 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
autre
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
3.6
largeur d'encastrement
65 mm
hauteur d'encastrement
130 mm
montage direct possible
Non
largeur
65 mm
hauteur
130 mm
profondeur
160 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
TRIO-PS-2G - Alimentation à découpage - Entrée Triphasé 400 VAC - Sortie 24 VDC - 20 A