fin de vie

Phoenix Contact - Alimentation AC/DC - Mono 230VAC/5VDC / 10A - 2902646

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation AC/DC - Mono 230VAC/5VDC / 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 5...6 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356669672

Réf. Sonepar

00126666967

Réf. Fournisseur

2902646

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

5...6 V

courant de sortie max. 1:

10 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

2e tension de sortie:

4.5...6 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

131.4 VA

puissance dissipée:

50 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

2.2

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur d'encastrement:

130 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

115 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

TRIO-PS - Alimentation AC/DC - Monophasé 230VAC/5VDC / 10A