Phoenix Contact - Alimentation secourue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 18...30 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 18...30 V
fréquence primaire - 50...60 Hz
fréquence secondaire - 50...60 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626171203
Réf. Sonepar
00126003351
Réf. Fournisseur
2907066
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
18...30 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
18...30 V
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
240 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
0
SNMP
Non
type de tension
DC
hauteur
130 mm
largeur
35 mm
profondeur
125 mm
poids
0.5 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Oui
efficacité totale
97 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
QUINT4-UPS - (non communiquant) Entrée : 24 V DC - Sortie : 24 V DC - 10 A - Courant de charge : 3 A