Phoenix Contact - Alimentation secourue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 24...30 V
tension de sortie - 24...24 V
puissance apparente de sortie - 10 VA
temps de pontage à pleine charge - 180 min
SNMP - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356554206
Réf. Sonepar
00126320225
Réf. Fournisseur
2320225
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
24...30 V
tension de sortie
24...24 V
puissance apparente de sortie
10 VA
temps de pontage à pleine charge
180 min
SNMP
Oui
type de tension
DC
hauteur
130 mm
largeur
35 mm
profondeur
125 mm
poids
0.5 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
98 %
efficacité totale
98 %
efficacité en mode éco
99.9 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
QUINT-UPS - Entrée 24 VDC - Sortie 24 VDC - 10 A