Phoenix Contact - Alimentation secourue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...240 V
tension de sortie - 22.5...29.5 V
puissance apparente de sortie - 5 VA
temps de pontage à pleine charge - 60 min
puissance effective de sortie - 120 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356311809
Réf. Sonepar
00126631180
Réf. Fournisseur
2866611
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
100...240 V
tension de sortie
22.5...29.5 V
puissance apparente de sortie
5 VA
temps de pontage à pleine charge
60 min
puissance effective de sortie
120 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
SNMP
Non
type de tension
AC/DC
hauteur
130 mm
largeur
60 mm
profondeur
118 mm
poids
1.1 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil indépendant
efficacité totale
88 %
efficacité en mode éco
99.9 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
TRIO-UPS - Entrée Monophasé 230 VAC - Sortie 24 VDC - 5 A