Phoenix Contact - Alimentation secourue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 18...30 V
tension de sortie - 24...24 V
puissance apparente de sortie - 5 VA
temps de pontage à pleine charge - 5 min
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356554145
Réf. Sonepar
00126655414
Réf. Fournisseur
2320254
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
18...30 V
tension de sortie
24...24 V
puissance apparente de sortie
5 VA
temps de pontage à pleine charge
5 min
type de tension
DC
hauteur
138 mm
largeur
88 mm
profondeur
136.13 mm
poids
2.2 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
hors ligne
QUINT-UPS - Entrée 24 VDC - Sortie 24 VDC - 5 A - Avec batterie 1,3 Ah intégrée