Phoenix Contact - Alimentation secourue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 18...30 V
tension de sortie - 24...24 V
puissance apparente de sortie - 10 VA
temps de pontage à pleine charge - 10 min
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356554183
Réf. Sonepar
00126655418
Réf. Fournisseur
2320267
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
18...30 V
tension de sortie
24...24 V
puissance apparente de sortie
10 VA
temps de pontage à pleine charge
10 min
type de tension
DC
hauteur
169 mm
largeur
120 mm
profondeur
125 mm
poids
3.8 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
hors ligne
QUINT-UPS - Entrée 24 VDC - Sortie 24 VDC - 10 A - Avec batterie 3,4 Ah intégrée