Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
type de boîtier - appareil encastré
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - autre
tension d'alimentation assignée CA - 24...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356288927
Réf. Sonepar
00126628892
Réf. Fournisseur
2811446
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de canaux
1
type de boîtier
appareil encastré
indice de protection (IP)
IP20
type d'alimentation électrique
autre
tension d'alimentation assignée CA
24...230 V
tension d'alimentation assignée CC
12...24 V
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
1
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
1
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
1
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
1
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
1
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
1
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
0
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
1
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
1
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
1
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
1
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
1
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
1
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
1
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
1
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
1
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
1
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
0
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
0
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
0
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
0
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
0
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
0
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
0
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
1
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
1
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
1
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
1
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
1
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
1
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
0
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
1
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
1
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
0
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
1
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
1
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
1
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
1
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
1
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
1
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
0
sortie de signalisation de défaut
Non
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Non
séparation galvanique entre les entrées
Non
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
Oui
séparation galvanique entre la sortie et la sortie
Non
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
Oui
SIL conformément à IEC 61508
2
hauteur
112.5 mm
largeur
12.5 mm
profondeur
113.7 mm
puissance absorbée
0.7 W
charge
600...1000 Ohm
température d'utilisation
-20...70 °C
dérive de température
0.0075 %/K
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
autre
Convertisseur-isolateur galvanique universel, configurable via DIP, 1600 combinaisons possibles,alimentation 24 V.