Phoenix Contact - Antenne - 1396318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 4 dBi
mode de pose - montage mural
intérieur - Oui
extérieur - Oui
angle d'ouverture horizontal - 360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151780524
Réf. Sonepar
00126178052
Réf. Fournisseur
1396318
Marque
Phoenix Contact
gain d'une antenne:
4 dBi
mode de pose:
montage mural
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
angle d'ouverture horizontal:
360 °
angle d'ouverture vertical:
55 °
avec câble de raccordement:
Non
hauteur:
77.7 mm
largeur:
39.7867 mm
profondeur:
38 mm
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante en fonctionnement:
-40...85 °C


