Phoenix Contact - Antenne - 1565400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 2.16 dBi
omnidirectionnel - Oui
raccordement - SMA
mode de pose - montage direct
intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4067923043251
Réf. Sonepar
00126304325
Réf. Fournisseur
1565400
Marque
Phoenix Contact
gain d'une antenne:
2.16 dBi
omnidirectionnel:
Oui
raccordement:
SMA
mode de pose:
montage direct
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
polarisation:
vertical
angle d'ouverture horizontal:
90 °
angle d'ouverture vertical:
90 °
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Non
hauteur:
123 mm
largeur:
13 mm
profondeur:
13 mm
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante en fonctionnement:
-40...70 °C
bande de fréquences 1:
1.71...2.7 GHz
bande de fréquences 2:
5.15...7.125 GHz


