Phoenix Contact - Antenne - 2885919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 6 dBi
omnidirectionnel - Oui
raccordement - N
mode de pose - montage mural
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356146319
Réf. Sonepar
00126614631
Réf. Fournisseur
2885919
Marque
Phoenix Contact
gain d'une antenne:
6 dBi
omnidirectionnel:
Oui
raccordement:
N
mode de pose:
montage mural
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
polarisation:
horizontal
angle d'ouverture horizontal:
360 °
angle d'ouverture vertical:
30 °
type de connexion:
douille
avec câble de raccordement:
Non
hauteur:
250 mm
largeur:
22 mm
profondeur:
22 mm
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante en fonctionnement:
-40...75 °C


