Phoenix Contact - Antenne - 2702136

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Antenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 4 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - montage mural

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356995863

Réf. Sonepar

00126702136

Réf. Fournisseur

2702136

Marque

Phoenix Contact

gain d'une antenne:

4 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

montage mural

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

angle d'ouverture horizontal:

360 °

angle d'ouverture vertical:

30 °

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

620 mm

profondeur:

20 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-40...75 °C

Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 868 MHz, gain : 4 dBi, indice de protection : IP67, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étrier de montage et colliers pour poteaux