Phoenix Contact - Appareil de mesure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
varmètre - Oui
fréquencemètre - Non
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626260372
Réf. Sonepar
00126003573
Réf. Fournisseur
2907946
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
ampèremètre
Oui
varmètre
Oui
fréquencemètre
Non
voltmètre
Oui
appareil de mesure de la puissance effective
Oui
compte-tours
Non
compteur d'impulsions
Non
type de tension d’alimentation
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz
100...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
100...230 V
tension d'alimentation DC
150...250 V
écran
LCD
raccordements Ethernet
1
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
avec signature firmware
Oui
avec journal des événements de sécurité (security event log)
Oui
largeur
96 mm
hauteur
96 mm
profondeur
58 mm
classe de protection (IP), face avant
IP20
Centrale de mesure pour montage en façade d'armoire avec écran pour transformateur de courant (1A ou 5A) jusqu'à 690V, interface Modbus-TCP et ProfiNet, une entrée TOR et une sortie TOR ou impulsionnelle