Phoenix Contact - Appareil de mesure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
varmètre - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626476094
Réf. Sonepar
00126003582
Réf. Fournisseur
2907985
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
ampèremètre
Oui
voltmètre
Oui
appareil de mesure de la puissance effective
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
autre
varmètre
Oui
compte-tours
Non
fréquencemètre
Non
compteur d'impulsions
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
autre
fréquence d'échantillonnage
50 Hz
type de tension d’alimentation
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz
100...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
100...230 V
tension d'alimentation DC
150...250 V
plage de mesure de la fréquence
50...60 Hz
écran
LCD
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
1
nombre d’entrées numériques
1
nombre de sorties numériques
1
raccordements Ethernet
1
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
avec signature firmware
Oui
avec journal des événements de sécurité (security event log)
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
Non
largeur
96 mm
hauteur
96 mm
profondeur
58 mm
classe de protection (IP), face avant
IP20
Centrale de mesure pour montage sur rail avec écran pour bobine Rogowski (direct) jusqu'à 690V, interface Modbus-TCP et Modbus RTU, une entrée TOR et une sortie TOR ou impulsionnelle