Phoenix Contact - Appareil de mesure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
varmètre - Non
fréquencemètre - Non
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4063151055233
Réf. Sonepar
00126105523
Réf. Fournisseur
1127058
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
ampèremètre
Oui
varmètre
Non
fréquencemètre
Non
voltmètre
Oui
appareil de mesure de la puissance effective
Non
compte-tours
Non
compteur d'impulsions
Non
type de tension d’alimentation
AC
raccordements Ethernet
1
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Oui
largeur
96 mm
hauteur
96 mm
profondeur
58 mm
classe de protection (IP), face avant
IP20
Centrale de mesure d'énergie multifonction avec alimentation 24 V DC, raccordement Rogowski direct et interface Modbus-TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V