fin de vie

Phoenix Contact - AXL P BK PN AF -Axioline Process-Coupleur de bus - 2316390

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AXL P BK PN AF -Axioline Process-Coupleur de bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio GPRS - Non

  • maître IO-Link - Non

  • composants système - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626368382

Réf. Sonepar

00126636838

Réf. Fournisseur

2316390

Marque

Phoenix Contact

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

126.17 mm

profondeur:

74.25 mm

Coupleur de bus Axioline P pour PROFINET. Etablit la liaison avec des alimentations PROFIBUS PA et des modules E/A Axioline P le long du bus local AXIOLINE P. (connecteur d'alimentation et module de base de bus inclus)