fin de vie

Phoenix Contact - AXL P BK PN -Axioline Process-Coupleur de bus - 1132800

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AXL P BK PN -Axioline Process-Coupleur de bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...30 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio GPRS - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151062903

Réf. Sonepar

00126106290

Réf. Fournisseur

1132800

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

19.2...30 V

type de tension d’alimentation:

DC

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

126.17 mm

profondeur:

74.25 mm

Coupleur de bus Axioline P pour PROFINET. Établit la liaison avec des modules E/S Axioline P le long du bus local AXIOLINE P. (Connecteur d'alimentation et module de base de bus inclus)