Phoenix Contact - Barrette multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 19
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 8 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918883430
Réf. Sonepar
00126888343
Réf. Fournisseur
1945261
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
19
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
3.5 mm
courant assigné In
8 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
250 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
autre
diamètre de la broche de raccordement
1.1 mm
longueur de la broche
3.8 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...-40 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 250 V, Nbre. pôles: 19, Pas: 3,5 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé.