Phoenix Contact - BJ a relais statique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 2.5...6 V
tension de sortie - 14...30 V
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.05 A
type de sortie numérique - électronique
avec affichage LED - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130992
Réf. Sonepar
00126813099
Réf. Fournisseur
2964555
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
2.5...6 V
tension de sortie
14...30 V
courant de fonctionnement nominal Ie
0.05 A
type de sortie numérique
électronique
avec affichage LED
Oui
Optocoupleur d'entrée, sortie tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 14 - 30 V DC-50 mA