Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918002176
Réf. Sonepar
00126800217
Réf. Fournisseur
0441106
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
profondeur
42.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
BJ pour conducteur de protection, raccordement vissé, sections : 0,2 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-15-2,3