Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...50 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918002282
Réf. Sonepar
00126800228
Réf. Fournisseur
0443049
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
25...50 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
25...50 mm²
section de raccordement cable rigide
16...50 mm²
section de raccordement cable souple
25...50 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
20 mm
hauteur
81 mm
profondeur
70.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
BJ pour conducteur de protection, raccordement vissé, sections : 16 mm² - 70 mm², largeur : 20 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15, NS 32