Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 18
dimension des raccordements - 5.08 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 24 A
couleur du boîtier/corps - vert
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356727082
Réf. Sonepar
00126672708
Réf. Fournisseur
1809610
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques
18
dimension des raccordements
5.08 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
courant assigné In
24 A
couleur du boîtier/corps
vert
hauteur
22.5 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue)
400 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
diamètre de la broche de raccordement
1.3 mm
longueur de la broche
4.5 mm
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...100 °C
type de banderolage
sans
BJ CI, Inom: 24 A, Unom : 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 18, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur-C.I.: 55 °