Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 2
dimension des raccordements - 3.81 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 8 A
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
35 unité(s)
EAN
4017918025601
Réf. Sonepar
00126802560
Réf. Fournisseur
1727230
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques
2
dimension des raccordements
3.81 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
courant assigné In
8 A
couleur du boîtier/corps
noir
hauteur
9.2 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccordement SMD
matériau de la surface de raccordement
étain
longueur de la broche
2 mm
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
souder
type de banderolage
sans
classe de protection (IP), monté
IP20
BJ pour CI, Inom: 8 AUnom : 160 V, Pas: 3,81 mm, Nombre de pôles: 2, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: CMS-THT-THR, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 0 °, Coloris: noir