Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 3
dimension des raccordements - 5 mm
courant assigné In - 24 A
couleur du boîtier/corps - noir
hauteur - 36.5 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918383916
Réf. Sonepar
00126890047
Réf. Fournisseur
1890031
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques
3
dimension des raccordements
5 mm
courant assigné In
24 A
couleur du boîtier/corps
noir
hauteur
36.5 mm
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
400 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
matériau de la surface de raccordement
étain
longueur de la broche
5 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
BJ pour CI, Inom: 24 A, Unom : 400 V, Pas: 5 mm, Nombre de pôles: 3, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 0 °, Coloris: noir