Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I. - FKDSO 1,5/4-R KMGY - 1534553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4067923006607
Réf. Sonepar
00126300660
Réf. Fournisseur
1534553
Marque
Phoenix Contact
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de rangées: 1, gamme d'articles: FKDSO 1,5/..-R, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in


