Phoenix Contact - Bloc de jonction de derivation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 57 A
nombre de pôles - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918104245
Réf. Sonepar
00126810424
Réf. Fournisseur
3003554
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
courant assigné In
57 A
nombre de pôles
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension assignée (Ue)
1000 V
section de conducteur connectable
0.5...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...10 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre
1
largeur
10.2 mm
connectable
Non
BJ de dérivation, raccordement spécial et mixte, sections : 0,5 mm² - 10 mm², largeur : 10,2 mm, hauteur : 34,7 mm, coloris : gris