Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance a tige filetee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...150 mm²
courant assigné In - 309 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356725101
Réf. Sonepar
00126247976
Réf. Fournisseur
3247976
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...150 mm²
courant assigné In
309 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1500 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
6...150 mm²
section de raccordement cable rigide
6...150 mm²
section de raccordement cable souple
6...150 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
41 mm
hauteur
77 mm
profondeur
235 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
BJ à tige filetée, raccordement par tige filetée, Nombre de pôles : 1, sections :6 mm² - 150 mm², largeur : 41 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15, Vissage direct