Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance AL-CU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...240 mm²
courant assigné In - 380 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - autre
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4055626879338
Réf. Sonepar
00126687933
Réf. Fournisseur
1086505
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
35...240 mm²
courant assigné In
380 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
autre
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
35...185 mm²
section de raccordement cable rigide
35...240 mm²
section de raccordement cable souple
35...240 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
37.5 mm
hauteur
70 mm
profondeur
130 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
BJ pour conducteurs en aluminium et cuivre (AI-CU), 1000 V, 380 A, Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 35 mm²-240 mm², AWG:3-0-500, largeur: 37,5 mm, hauteur: 70 mm, coloris: gris