Phoenix Contact - Bloc de jonction de puissance avec raccordement a la terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...70 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356998758
Réf. Sonepar
00126260052
Réf. Fournisseur
3260052
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...70 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...50 mm²
section de raccordement cable rigide
10...70 mm²
section de raccordement cable souple
10...70 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
20 mm
hauteur
105 mm
profondeur
101 mm
plaque de fermeture requise
Non
BJ pour conducteur de protection, raccordement Power-Turn, sections : 10 mm² - 70 mm², largeur : 20 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-15