Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage a composant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 20 A
finition raccordement électrique 1 - autre
tension assignée (Ue) - 500 V
mode de pose - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356633727
Réf. Sonepar
00126663372
Réf. Fournisseur
3215041
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
20 A
finition raccordement électrique 1
autre
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
autre
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
nombre d'étages
2
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
hauteur
68.18 mm
profondeur
68 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction à 2 étages, avec diode intégrée 1N4007, raccordement Push-in, nombre de connexions : 4, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15