Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage avec raccordement a la terre

Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage avec raccordement a la terre

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre d'étages - 2

  • nombre de positions de serrage par étage - 4

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4046356482721

Réf. Sonepar

00126648272

Réf. Fournisseur

3211854

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction PEN possible

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...6 mm²

finition raccordement électrique 1

autre

nombre d'étages

2

nombre de positions de serrage par étage

4

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...6 mm²

finition raccordement électrique 2

autre

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

6.2 mm

hauteur

47.5 mm

profondeur

83.5 mm

plaque de fermeture requise

Oui

Bloc de jonction à 2 étages, sections : 0,2 mm² - 6 mm², raccordement Push-in, largeur : 6,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15