Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage ponte verticalement

Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage ponte verticalement

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In - 22 A

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356419000

Réf. Sonepar

00126641900

Réf. Fournisseur

3210583

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.14...2.5 mm²

courant assigné In

22 A

finition raccordement électrique 1

autre

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

4

tension assignée (Ue)

500 V

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

autre

nombre d'étages

2

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.2 mm

hauteur

45.8 mm

profondeur

68 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Oui

Bloc de jonction à 2 étages, sections : 0,14 mm² - 4 mm², raccordement Push-in, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15