Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage sectionnable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²
courant assigné In - 28 A
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de positions de serrage par étage - 2
tension assignée (Ue) - 500 V
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4055626380940
Réf. Sonepar
00126638094
Réf. Fournisseur
3211913
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...6 mm²
courant assigné In
28 A
finition raccordement électrique 1
autre
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
largeur
6.2 mm
hauteur
49 mm
profondeur
102.9 mm
plaque de fermeture requise
Oui
avec prise de test intégrée
Non
BJ sectionnable à 2 étages, raccordement Push-in, sections : 0,2 mm² - 6 mm², intensité : 28 A, tension : 500 V, longueur : 102,9 mm, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, montage : NS 35-7,5, NS 35-15