Phoenix Contact - Bloc de jonction fusibles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356482530
Réf. Sonepar
00126648253
Réf. Fournisseur
3211903
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible
orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
nombre d'étages
1
courant assigné In
6.3 A
tension assignée (Ue)
24 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
LED
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
12...30 V
type de tension pour l'affichage de défaillances
DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6.2 mm
hauteur
64.8 mm
profondeur
56 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction porte-fusible à levier, noir, pour cartouches de type G 5 x 20 mm, avec LED pour 24 V DC