Phoenix Contact - Bloc de jonction fusibles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible plat
finition du porte-fusible - enfichable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918890445
Réf. Sonepar
00126889044
Réf. Fournisseur
3036372
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
fusible plat
finition du porte-fusible
enfichable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
courant assigné In
30 A
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...0.08 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
8.2 mm
hauteur
86.5 mm
profondeur
86.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction porte-fusible avec voyant, se monte sur profilé NS 35, pour coupe-circuits automatiques, pas : 8,2 mm, coloris : noir