Phoenix Contact - Bloc de jonction fusibles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918890476
Réf. Sonepar
00126889047
Réf. Fournisseur
3036369
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible
orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
courant assigné In
6.3 A
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6.2 mm
hauteur
62.5 mm
profondeur
61.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction porte-fusible, se monte sur profilé NS 35, pour cartouches de type G 5 x 20