Phoenix Contact - Bloc de jonction fusibles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918956578
Réf. Sonepar
00126895657
Réf. Fournisseur
3046032
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible
orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...6 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
courant assigné In
6.3 A
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
0...0 V
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...0.14 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6.2 mm
hauteur
73 mm
profondeur
57.8 mm
plaque de fermeture requise
Non
Bloc de jonction-fusibles, raccordement vissé, sections : 0,14 mm²- 6 mm², I nominale : 6,3 A, U nominale : 500 V, largeur : 6,2 mm, type de fusible : G - 5 x 20