Phoenix Contact - Bloc de jonction pour traversee de paroi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²
courant assigné In - 101 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4046356180306
Réf. Sonepar
00126618030
Réf. Fournisseur
0714082
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...25 mm²
courant assigné In
101 A
tension assignée (Ue)
500 V
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...25 mm²
section de raccordement cable rigide
6...35 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
position de raccordement
latéral
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur/dimension
15.1 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
avec bride de fixation traversante intégrée
Non
BJ de traversée, Raccordement vissé, Courant de charge: 125 A, Section: 6 mm² - 35 mm², Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage: 90 °, Largeur: 15,1 mm, Coloris: gris