Phoenix Contact - Bloc de jonction pour traversee de paroi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²
courant assigné In - 101 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4017918004828
Réf. Sonepar
00126800482
Réf. Fournisseur
0708962
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...25 mm²
courant assigné In
101 A
tension assignée (Ue)
500 V
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
1
mode de pose
montage direct
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...25 mm²
section de raccordement cable rigide
6...35 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
position de raccordement
au-dessus
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur/dimension
15.1 mm
dimension perpendiculaire à l'intérieur de la plaque de montage
44.5 mm
dimension parallèle à l'intérieur de la plaque de montage
53.6 mm
dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage
22.9 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
avec bride de fixation traversante intégrée
Non
épaisseur de la plaque de montage
1...6 mm
BJ de traversée, Raccordement vissé, Raccordement par tige filetée, Courant de charge: 125 A, Section: 6 mm² - 35 mm², AWG 8 - 3, Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage: 90 °, Largeur: 15,1 mm, Coloris: gris