Phoenix Contact - Bloc de jonction pour traversee de paroi

Phoenix Contact - Bloc de jonction pour traversee de paroi

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²

  • courant assigné In - 101 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918004958

Réf. Sonepar

00126800495

Réf. Fournisseur

0709149

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

10...25 mm²

courant assigné In

101 A

tension assignée (Ue)

500 V

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de pôles

1

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

4...25 mm²

section de raccordement cable rigide

6...35 mm²

section de raccordement cable souple

2.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2

autre

position de raccordement

latéral

matériau du corps isolant

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur/dimension

15.1 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Non

avec bride de fixation traversante intégrée

Non

BJ de traversée, Raccordement vissé, Raccordement par cosse, Courant de charge: 125 A, Section: 6 mm² - 35 mm², Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage: 0 °, Largeur: 15,1 mm, Coloris: vert-jaune