Phoenix Contact - Bloc de jonction PUSH-X vertical, avec raccordement à la terre ou pour blindage - 1428615


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
hauteur - 770.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151789886
Réf. Sonepar
00126178988
Réf. Fournisseur
1428615
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
hauteur:
770.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
Raccordement pour blindage, tension nominale: 48 V, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 16 mm2, section : 2,5 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, couleur: blanc