Phoenix Contact - Bloc de jonction sectionnable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 20 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par étage - 4
tension assignée (Ue) - 400 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356866194
Réf. Sonepar
00126686619
Réf. Fournisseur
3210173
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
courant assigné In
20 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par étage
4
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
autre
couleur
orange
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
largeur
5.2 mm
hauteur
36.5 mm
profondeur
84 mm
plaque de fermeture requise
Oui
avec prise de test intégrée
Non
BJ à couteau de sectionnement, raccordement Push-in, sections : 0,14 mm² - 4 mm², I nominale : 20 A, U nominale : 400 V, longueur : 84 mm, largeur : 5,2 mm, coloris : orange, montage : NS 35-7,5, NS 35-15