Phoenix Contact - Bloc de jonction simple

Phoenix Contact - Bloc de jonction simple

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4055626797052

Réf. Sonepar

00126003937

Réf. Fournisseur

1078960

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.14...4 mm²

courant assigné In

24 A

finition raccordement électrique 1

autre

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

autre

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.2 mm

hauteur

35.3 mm

profondeur

50.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Blocs de jonction simple, 800 V, 24 A, Raccordement Push-in vertical, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm²-4 mm², AWG:26-12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 35,3 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35-7,5, NS 35-15