Phoenix Contact - Bloc de jonction simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4055626570228
Réf. Sonepar
00126037086
Réf. Fournisseur
1037086
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
24 A
finition raccordement électrique 1
autre
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
orange
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
hauteur
50.83 mm
profondeur
49 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Blocs de jonction simple, raccordement Push-in, nombre de connexions : 2, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15