Phoenix Contact - Bloc de jonction simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²
courant assigné In - 57 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 3
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4046356100762
Réf. Sonepar
00126610076
Réf. Fournisseur
3035288
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...10 mm²
courant assigné In
57 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
3
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...10 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...16 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
10.2 mm
hauteur
50.3 mm
profondeur
95.4 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc de jonction simple, raccordement à ressort, sections : 0,2 mm² - 16 mm², largeur : 10,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15